Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679807 Herst.-Nr.: 032029 EAN/GTIN: 4031405320291 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem Kunststoff mit praktischer Kleinteileablage. Inklusive Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 100mm · Höhe: 140mm · Länge: 475mm Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | passend für: | Aluminium-Klapptreppe | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,86* | € 22,49* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,91* | € 22,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,88* | € 22,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,95* | € 23,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,21* | € 25,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|