Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679822 Herst.-Nr.: 77569 EAN/GTIN: 4031405775695 |
| | |
|
| | |
| Zum einfachen Einhängen in eine Sprosse · Sicherung mittels bauseitigem Vorhängeschloss · um Benutzung der Einholmleiter durch Unbefugte zu verhindernWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,40 kg Weitere Informationen: | | passend für: | Einholmleitern | Ausführung: | mit Vorhängeschloss | Material: | Aluminium | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,01* | € 455,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,03* | € 455,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,05* | € 458,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,39* | € 459,52* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,51* | € 571,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|