Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 2 eins.starr m.Rl.H.400mm Stufen-B.600mm Alu.geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1679848
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050011
EAN/GTIN:
     4031405500112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Arbeitspodest aus Aluminium. Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen. Plattformtiefe: 460 mm. 240 mm tiefe Stufen. Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage). Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen. Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Neigung: 45°. In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich. Stufenabstand 200 mm. Maximale Belastung: 200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Podesttiefe: 400mm · Ausstattung: Aluminium geriffelt · Ausführung: einseitig begehbar starr mit Rollen · max. Gesamtbelastung: 200kg · prüfpflichtig: ja · Ausladung: 850mm · Neigung: 45° · Rutschhemmungsklasse: R9 · Standplattform als Stufe gezählt: Ja · Stufenbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2400 mm
Podesthöhe:
400 mm
Plattformbreite:
600 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,24*
€ 561,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,07*
€ 561,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,21*
€ 563,83*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,77*
€ 564,60*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,07*
€ 678,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,90*
€ 795,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,87*
€ 781,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,83*
€ 757,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 128,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 117,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 193,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.