Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679875 Herst.-Nr.: 061181 EAN/GTIN: 4031405611818 |
| | |
|
| | |
| Mit Gitterrost. Durchgangsbreite 536 mm · Sonderbreiten auf Anfrage. Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten. Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm · Ablängung bauseitig Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminium eloxiert · Plattformlänge: 930mm · Durchgangsbreite: 536mm · Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg · Länge: 1000mm · Lichte Länge: 880mm · Material: Aluminium eloxiert Weitere Informationen: | | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,04* | € 896,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,62* | € 896,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,86* | € 896,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,75* | € 899,60* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,58* | € 1.251,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|