Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679887 Herst.-Nr.: 064184 EAN/GTIN: 4031405641846 |
| | |
|
| | |
| Mit Gitterrost. Durchgangsbreite 536 mm · Sonderbreiten auf Anfrage. Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten. Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm · Ablängung bauseitig. Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Edelstahl · Plattformlänge: 1400mm · Durchgangsbreite: 536mm · Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg · Länge: 1400mm · Leiterlänge: 1220mm · Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213mm · Lichte Länge: 1280mm · Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.026,57* | € 2.229,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.019,97* | € 2.229,66* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.027,09* | € 2.231,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.036,18* | € 2.238,69* | | | | Lager 4757 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.176,61* | € 2.503,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|