Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Attika-Überstieg VA L.1600mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1679888
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     064185
EAN/GTIN:
     4031405641853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Mit Gitterrost. Durchgangsbreite 536 mm · Sonderbreiten auf Anfrage. Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten. Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm · Ablängung bauseitig. Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Edelstahl · Plattformlänge: 1600mm · Durchgangsbreite: 536mm · Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg · Länge: 1600mm · Leiterlänge: 1220mm · Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213mm · Lichte Länge: 1480mm · Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.089,03*
€ 2.293,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.081,81*
€ 2.294,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.087,71*
€ 2.294,98*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.091,02*
€ 2.302,08*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.187,98*
€ 2.398,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,26*
€ 2.853,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,90*
€ 2.820,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,93*
€ 2.710,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,64*
€ 2.650,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.187,98*
€ 2.603,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.