Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679919 Herst.-Nr.: 063049 EAN/GTIN: 4031405630499 |
| | |
|
| | |
| Einseitig · abgewinkelt. Holmabmessung: 60 x 25 mm. Gesamtlänge: 1.600 mm. Nutzlänge: 1.200 mm. 1 VE = 1 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1600mm · Material: Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | abgewinkelt | Material: | Stahl verzinkt | passend für: | Steigleitern | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,59* | € 61,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,64* | € 61,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,69* | € 61,86* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,13* | € 63,38* | | | | Lager 4757 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,27* | € 121,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|