Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679927 Herst.-Nr.: 068243 EAN/GTIN: 4031405682436 |
| | |
|
| | |
| Einseitig. Holmabmessung: 60 x 25 mm. Gesamtlänge: 1.600 mm. Nutzlänge: 1.200 mm. 1 VE = 1 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Material: | Edelstahl | passend für: | Steigleitern | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,39* | € 121,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,64* | € 121,8194* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,15* | € 123,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,47* | € 124,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 181,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|