Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckaussteifung Stahlbl.L.238mm f.Aluminium Sprossen-Stehleiter 2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680019
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019411
EAN/GTIN:
     4031405194113
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter
Inkl. Befestigungsmaterial. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Material:
Stahlblech
Breite:
20 mm
passend für:
Aluminium Sprossen-Stehleiter
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 7,35*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,39*
7 Tage
6
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,65*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,84*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 7,35*
€ 8,75
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 7,27*
€ 8,65
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 6,53*
€ 7,77
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 6,40*
€ 7,62
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 5,92*
€ 7,04
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 5,79*
€ 6,89
pro Sack
ab 7500 Säcke
€ 4,65*
€ 5,53
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.