Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glieder-Kettensicherung L.2000 f.Stehleitern 2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680184
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019189
EAN/GTIN:
     4031405191891
Suchbegriffe:
Kettensicherung
Leitersicherung
Spreizsicherung
Glieder-Kettensicherung bei Stehleitern anstelle von Polyestergurten. Länge 2,0 m. 1 Satz = 2 Ketten mit Befestigungen Weitere technische Eigenschaften: · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Material: Stahl feuerverzinkt · Produkttyp: Glieder-Kettensicherung
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
passend für:
Stehleitern
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 58,81*
€ 75,12*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 58,84*
€ 75,15*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 52,95*
ab € 58,47*
€ 75,456*
8 Tage
11
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 60,23*
€ 78,47*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 63,14*
€ 80,46*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 75,15*
€ 89,43
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 74,35*
€ 88,48
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 71,60*
€ 85,20
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 68,71*
€ 81,76
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 58,84*
€ 70,02
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.