Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hak.abgew.Holmabmessungen 50mm f.Spezialleiter 2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680190
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019181
EAN/GTIN:
     4031405191815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eimerhalter
Einfallhaken
Haken
Steckhaken
1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 26mm · Länge: 150mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Materialausführung: Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
passend für:
Spezialleiter
Ausführung:
abgewinkelt
Material:
Stahl beschichtet
Ø:
50 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 52,95*
ab € 38,73*
€ 50,9039*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 38,77*
€ 52,45*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 52,49*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,43*
€ 54,68*
8 Tage
8
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 39,84*
€ 55,02*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 52,49*
€ 62,46
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 51,21*
€ 60,94
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 48,34*
€ 57,52
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 46,75*
€ 55,63
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 44,97*
€ 53,51
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 39,12*
€ 46,55
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.