Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680226 Herst.-Nr.: 050235 EAN/GTIN: 4031405502352 |
| | |
|
| | |
| Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen. Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem. Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminium · Breite: 550mm · Durchmesser: 35mm · Länge: 1443mm Weitere Informationen: | | für Stufenanzahl: | 5-6 | passend für: | Podesttreppe ein-/zweiseitig | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Handlauf für Podestleitern, Podestleiter-Handlauf, Podesttreppe Handlauf, Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Handlauf, Handlauf für Podesttreppen, Handläufe, Treppenhandlauf, Treppenhandläufe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,45* | € 163,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 128,55* | € 163,9746* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,97* | € 164,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,31* | € 167,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,25* | € 223,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|