Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiter 2x4 Stufen Alu.geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsleiter 2x4 Stufen Alu.geriffelt
Haushaltsleiter 2x4 Stufen Alu.geriffelt
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680235
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11164
EAN/GTIN:
     4031405111646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Haushaltsleiter aus Aluminium · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen · Genietete Sprossen- / Holmverbindung · Rutschsichere Leiterschuhe · Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten · Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet · Maximale Belastung: 150 kg · Für diese Produkte gilt die gesetzliche GewährleistungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: geriffelt· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja· Rutschhemmung: Aluminium geriffelt· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2x4
Arbeitshöhe bis ca.:
2500 mm
Gesamthöhe:
860 mm
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stufenstehleitern, Steighilfe, 8000247648
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 129,61*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 101,48*
€ 133,224*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,17*
€ 135,20*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,25*
€ 137,64*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.