| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-168024 Herst.-Nr.: 30342428 EAN/GTIN: 4054773008257 |
| | |
|
| | |
| mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf Fräsmaschinen · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstopp · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Standardausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,05 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 50mm · L1: 90mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 84mm · Spann-Ø d1: 0,5-13mm Weitere Informationen: | | Schaft: | SK40 | Spann-Ø: | 0,5-13 mm | Auskraglänge: | 90 mm | Form: | A | Marke: | WTE | Norm: | DIN 69871 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 145,71* | € 172,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,68* | € 172,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 151,23* | € 179,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,46* | € 181,23* | | | | Lager 4757 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,24* | € 221,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|