Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiter 6 Stufen Alu.geriffelt M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsleiter 6 Stufen Alu.geriffelt M
Haushaltsleiter 6 Stufen Alu.geriffelt M
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680242
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11127
EAN/GTIN:
     4031405111271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Haushaltsleiter aus Aluminium · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen und große Plattform · Genietete Sprossen- / Holmverbindung · Rutschsichere Leiterschuhe · Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten · Für den beruflichen Gebrauch zugelassen und geeignet · Maximale Belastung: 150 kg · Für diese Produkte gilt die gesetzliche GewährleistungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: geriffelt· Stufentiefe: 80mm· prüfpflichtig: ja· Rutschhemmung: Aluminium geriffelt· Standplattform als Stufe gezählt: Ja· Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3300 mm
Plattformhöhe:
1320 mm
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Steighilfe, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, Leitern, Stehleiter, 8000246295
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,75*
€ 87,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,49*
€ 89,26*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 68,73*
€ 89,9375*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 71,97*
€ 91,50*
6 Tage
75
€ 4,30*
ab € 71,15*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.