Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Ku.rd.L.58mm f.Stehleitern m.Holm 58x25mm 2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680247
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019283
EAN/GTIN:
     4031405192836
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
munk sprossen -stehleiter
Passend für beidseitig begehbare Sprossen-Stehleitern und Stufen-Stehleitern Holz. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 42mm · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 58mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
27 mm
passend für:
Stehleitern mit Holm 58x25 mm
Ausführung:
rund
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 7,23*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 7,27*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,42*
7 Tage
23
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,68*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 7,23*
€ 8,60
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 6,70*
€ 7,97
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 6,51*
€ 7,75
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 6,07*
€ 7,22
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 5,88*
€ 7,00
pro Sack
ab 7500 Säcke
€ 4,72*
€ 5,62
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.