Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680250 Herst.-Nr.: 19286 EAN/GTIN: 4031405192867 |
| |
|
| | |
| Passend für Sprossen-Stehleitern · 1 Satz = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 42mm· Holmbreite: 25mm· Holmhöhe: 98mm Weitere Informationen: | | Länge: | 98 mm | Material: | Kunststoff | Breite: | 27 mm | passend für: | Stehleitern mit Holm 98x25 mm | Ausführung: | rund | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile, 8000654871 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,32* | € 6,67* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 4,91* | € 7,37* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,67* | € 11,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 7,85* | € 11,90* | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,49* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|