Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680252 Herst.-Nr.: 019915 EAN/GTIN: 4031405199156 |
| | |
|
| | |
| Sicherer Stand auf unebenem Boden. Höhenverstellbar · kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden. Verstellbereich max. 375 mm. Für Rechteckrohrholme 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 130mm · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 73mm · Länge: 559mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Material: Kunststoff/Stahl verzinkt · Max. Belastbarkeit: 150kg Weitere Informationen: | | Verstellbereich: | 375 mm | Material: | Kunststoff/Stahl verzinkt | passend für: | Holmhöhe 73 mm | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Holme, Holmverlängerungen, Leiter, Steighilfe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,51* | € 46,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,63* | € 46,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,98* | € 46,63* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,83* | € 47,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,40* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|