Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh 98x25mm f.Leitern b.Baujahr 2004 elektr.ableitfähig Ku.schwarz 4 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680284
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019197
EAN/GTIN:
     4031405191976
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
1 Satz = 4 Stück. Für Leitern bis Baujahr 2004. Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 28mm · Höhe: 55mm · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 98mm · Länge: 100mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
passend für:
Leitern bis Baujahr 2004
Farbe:
schwarz
Ausführung:
elektrisch ableitfähig
Holmabmessungen:
98x25 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: leiternschuhe munk, fussstopfen leiter, Außenschuh, Innenschuh, Leiterschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,99*
ab € 50,26*
€ 66,63*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 49,50*
€ 68,19*
7 Tage
42
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 52,12*
€ 69,34*
17 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 53,34*
€ 69,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 54,83*
€ 70,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,19*
€ 81,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,43*
€ 77,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,10*
€ 73,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,49*
€ 70,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,41*
€ 65,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,50*
€ 58,91
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 12,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.