Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh L51xB26xH50mm f.Stehleiter beids.begehbar Ku.schwarz 4 St./Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680285
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019242
EAN/GTIN:
     4031405192423
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
1 Satz = 4 Stück (2 x links · 2 x rechts) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 26mm · Höhe: 50mm · Länge: 51mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
passend für:
Stehleiter beidseitig begehbar
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Abmessungen:
L51xB26xH50 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außenschuh, Innenschuh, Leiterschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 8,76*
€ 12,68*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 8,85*
€ 12,82*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 13,10*
8 Tage
7
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 13,60*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 14,32*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 12,82*
€ 15,26
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 12,59*
€ 14,98
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 12,03*
€ 14,32
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 11,61*
€ 13,82
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,05*
€ 13,15
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 8,85*
€ 10,53
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.