Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventaraufkleber Ku.L.150mm 20 Stück/VE MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680288
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019176
EAN/GTIN:
     4031405191761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steiggeräte Sonstiges Zubehör
Zubehör und Ersatzteile
Zur einfachen und schnellen Kennzeichnung von Leitern · Gerüsten etc.. Vorgedruckte Felder für Abteilung und Inventarnummer. Integrierte Prüfplakette · die im Rahmen der wiederkehrend vorzunehmenden Prüfungen mit neuem Prüfdatum versehen oder überklebt werden kann. 1 VE = 20 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
40 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,53*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 5,30*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,50*
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Satz
€ 9,95*
ab € 4,25*
€ 5,50*
6 Tage
29
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,61*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 5,30*
€ 6,31
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 5,05*
€ 6,01
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 4,79*
€ 5,70
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 4,64*
€ 5,52
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 4,34*
€ 5,16
pro Sack
ab 5000 Säcke
€ 3,54*
€ 4,21
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.