Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkopfsicherung L.169mm f.Einhängekonsole rd.2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680394
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019311
EAN/GTIN:
     4031405193116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterkopfsicherung
Zur Sicherung von Anlegeleitern an Einhängekonsole. Werkzeuglos im Sprossen- und Stufenloch verschraubbar. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 116mm · Durchmesser/Auflage bis: 50mm · Höhe: 109mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Material: Stahl verzinkt/Stahl beschichtet · Materialausführung: Metall blank
Weitere Informationen:
Länge:
169 mm
passend für:
Einhängekonsole
Ausführung:
rund
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettensicherung, Leitersicherung, Spreizsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 61,02*
€ 77,95*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 61,05*
€ 77,99*
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 61,51*
€ 79,46*
6 Tage
8
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 63,48*
€ 82,98*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,29*
€ 84,73*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 77,99*
€ 92,81
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 77,46*
€ 92,18
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 73,80*
€ 87,82
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 70,54*
€ 83,94
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 61,05*
€ 72,65
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.