Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsprosse VA L.470mm f.Auftrittbreite 29mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1680420
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019126
EAN/GTIN:
     4031405191266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steiggeräte Sonstiges Zubehör
Zubehör und Ersatzteile
Auftrittbreite 30 mm · Loch Ø 6 mm. Nur in genannten Längen lieferbar. Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571 Weitere technische Eigenschaften: · Stufen-/Sprossentiefe: 29mm
Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Material:
Edelstahl
passend für:
Auftrittbreite 29 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 18,23*
€ 25,5073*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 18,81*
€ 26,09*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,68*
€ 26,74*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 26,75*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 76,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.