Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter f.bauliche Anlagen Leiterlänge 13800mm Alu.Mehrzügig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680428
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     510140
EAN/GTIN:
     4031405934627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Einsatzbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften.. Unabhängig von der Steighöhe gilt:. Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt · da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird). Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41) · die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe · Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab. Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden. Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt. Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen. An ungesicherten Ausstiegsebenen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich. Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein. Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100–400 mm. Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen. Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen. Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.. Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen. Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang. Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Tritt-Ausführung: Sprossen · Verwendungszweck: Bauliche Anlagen · Wandabstand: 200mm
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Steighöhe:
12600 mm
Leiterlänge:
13800 mm
Ausführung:
Mehrzügig
Holmhöhe:
60 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fluchtleiter, Steigleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.049,33*
€ 2.258,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,98*
€ 2.258,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.915,26*
€ 2.259,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.065,32*
€ 2.265,67*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.390,38*
€ 2.600,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.600,31*
€ 3.094,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,46*
€ 3.057,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,73*
€ 2.941,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.419,73*
€ 2.879,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,38*
€ 2.844,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 954,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 986,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.017,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 398,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 288,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.