Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1680651 Herst.-Nr.: 041651 EAN/GTIN: 4031405416512 |
| | |
|
| | |
| Die clip-step R 13 Trittauflage ist ein zertifizierter · rutschhemmender Belag für unsere Stufenleitern. Die clip-step R 13 Trittauflage erfüllt mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert. Die clip-step R13 Trittauflage wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei · ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werde. Die clip-step R13 Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter. Als Zubehör einzeln für 12,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Trittauflagen im Set: 5 · Breite: 85mm · Höhe: 23mm · Länge: 598mm · Rutschhemmung: clip-step R13 · Stufen-/Sprossentiefe: 80mm · Max. Belastbarkeit: 150kg Weitere Informationen: | | passend für: | Plattformleiter klappbar | Ausstattung: | Satz | Ausführung: | Kunststoff | für Sprossenanzahl: | 6 | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Trittauflage für Leitern, plattformleiter 6 stufen munk, plattformleiter, munk plattformleiter, Holzbelag, Holzbeläge, Leiterbelag, Leiterbeläge, Riffelblechbelag, Riffelblechbeläge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,12* | € 68,08* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,05* | € 68,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,38* | € 69,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,16* | € 70,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,87* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|