Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte nivello® elektr.ableitfähig f.Holmabmessung 58/73mm 2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680754
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019219
EAN/GTIN:
     4031405192195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußplatte für Leitern
Leiterfußplatte
fußplatte für leitern
Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32mm · Höhe: 13mm · Länge: 69mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektrisch ableitfähig
Material:
Kunststoff
für Holmabmessung:
58/73 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Fußplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,735*
€ 9,665*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,85*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 15,86*
8 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,01*
€ 16,22*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,94*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.