Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte nivello® f.Gitterroste Abmessungen 126x89cm Ku.2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680756
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019213
EAN/GTIN:
     4031405192133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußplatte für Leitern
Leiterfußplatte
fußplatte für leitern
Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 89mm · Länge: 126mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Gitterroste
Material:
Kunststoff
Abmessungen:
126x89 cm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Fußplatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
204
4
pro Stück
€ 9,95*
ab € 20,785*
€ 28,325*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 34,16*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 37,41*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,88*
€ 40,62*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,38*
€ 45,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.