Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte nivello® f.Holmabmessung 58/73mm Ku.2 Stück/Satz MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680760
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019209
EAN/GTIN:
     4031405192096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußplatte für Leitern
Leiterfußplatte
fußplatte für leitern
Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32mm · Höhe: 13mm · Länge: 69mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Leitern ab Baujahr 2019
Material:
Kunststoff
für Holmabmessung:
58/73 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Fußplatten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 6,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,97*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,10*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,74*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,80*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.