Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh 58x25mm f.Leitern Baujahre 2005 b.2018 Ku.schwarz 4 Stück/Satz MUNK


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680766
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019201
EAN/GTIN:
     4031405192010
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2005 bis 2018. 1 Satz = 4 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 37mm · Höhe: 86mm · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 58mm · Länge: 59mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
passend für:
Leitern Baujahre 2005 bis 2018
Farbe:
schwarz
Holmabmessungen:
58x25 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außenschuh, Innenschuh, Leiterschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 31,58*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 31,77*
7 Tage
15
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 23,13*
€ 32,72*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,65*
€ 32,81*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,50*
€ 35,52*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,58*
€ 37,58
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,53*
€ 37,52
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,23*
€ 34,78
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 28,37*
€ 33,76
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 27,46*
€ 32,68
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 22,82*
€ 27,16
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.