Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschuh nivello® 98x25mm f.Leitern ab Bauj.2019 elektr.ableitf.Ku.schw.2 St.


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680773
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     019218
EAN/GTIN:
     4031405192188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh. Elektrisch ableitfähig. 1 Satz = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 32mm · Höhe: 84mm · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 98mm · Länge: 100mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
Weitere Informationen:
passend für:
Leitern ab Baujahr 2019
Farbe:
schwarz
Ausführung:
elektrisch ableitfähig
Holmabmessungen:
98x25 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außenschuh, Innenschuh, Leiterschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 27,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 21,35*
€ 29,05*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,40*
€ 29,09*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,68*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 32,90*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,68*
€ 37,70
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 29,56*
€ 35,18
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 28,94*
€ 34,44
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 28,02*
€ 33,34
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 23,35*
€ 27,79
pro Sack
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.