Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 10 Stufen Alu.Plattf.L400xB400mm eins.begehbar MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1680792
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050090
EAN/GTIN:
     4031405500907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Plattformleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme. 80 mm tiefe · geriffelte Stufen. Große · trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm). 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Konische Holmführung für einen sicheren Stand. Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei). Leitergelenk 'safe-cap'. ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik. Praktische Ablageschale (350 x 200 mm). Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten. Stufenabstand: 235 mm. Leiterneigung: 70°. Maximale Belastung: 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe bis ca.: 4350mm · Ausführung: einseitig begehbar · Höhe: 3050mm · prüfpflichtig: ja · Holmbreite: 25mm · Holmhöhe: 73mm · Holmhöhe des Stützteils: 58mm · Länge Handlauf: 1300mm · Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell · Neigung: 70° · Schrittlänge: 1900mm · Standplattform als Stufe gezählt: Ja · Tritt-Ausführung: Stufen
Weitere Informationen:
Sprossen einschl. Plattform:
10
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
400 mm
untere äußere Breite:
780 mm
Stufen einschl. Plattform:
10
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Stufenabstand:
235 mm
Plattformlänge:
400 mm
Plattformhöhe:
2300 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 440,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,27*
€ 440,79*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,43*
€ 440,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 443,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,93*
€ 581,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,77*
€ 692,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,04*
€ 654,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 516,87*
€ 615,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,93*
€ 575,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,505*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 66,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.