Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe Stufenbreite 800mm senkr.H.max.3750mm A.4570mm 45Grad MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1680881
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600798
EAN/GTIN:
     4031405007987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°. Stufen- und Plattformbreite: 800 mm. Plattformlänge: 460 mm. Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm). Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm). Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort · die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand. Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Fahrwerkbreite: 1800mm · Höhe: 4860mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Standplattform als Stufe gezählt: Nein · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
18
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
4570 mm
senkrechte Höhe max.:
3750 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
800 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.812,27*
€ 4.086,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.804,78*
€ 4.086,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.831,00*
€ 4.086,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.826,49*
€ 4.097,14*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.508,73*
€ 5.125,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.125,35*
€ 6.099,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.983,67*
€ 5.930,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.756,58*
€ 5.660,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.605,70*
€ 5.480,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.508,73*
€ 5.365,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.