Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 800m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 800m
Sicherungstür Alu.f.Plattformbreite 800m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681385
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     70736
EAN/GTIN:
     4031405707368
Suchbegriffe:
Zustiegssicherung
Sicherungstüre aus Aluminium · Passend für Plattformbreite 800 mm · Nach DIN EN ISO 14122 · Einfache Montage
Weitere Informationen:
passend für:
Plattformbreite 800 mm
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsschranke, Steigleitern, Sicherungstür, Zugangssicherung, 8000247621
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,45*
€ 258,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 258,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 259,33*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 211,05*
€ 265,8234*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,10*
€ 308,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.