Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungstür STA verz.B470xH1800mm f.St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungstür STA verz.B470xH1800mm f.St
Sicherungstür STA verz.B470xH1800mm f.St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681570
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63497
EAN/GTIN:
     4031405634978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Sicherungstüre mit Blechbeplankung · Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel) · Durchstiegssperre im oberen Bereich · Anschlag links und rechts möglich · Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3Weitere technische Eigenschaften:· Außenbreite: 470mm
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
passend für:
Steigleiter
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
1800 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zustiegssicherung, hangschloss verzinkt, fluchtleiter, munk steigleiter, Sicherungsschranke, Steigleitern, Zugangssicherung, Sicherungstür, 8001452757
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,10*
€ 330,65*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 384,81*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 317,90*
€ 394,1725*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,55*
€ 399,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 403,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,76*
€ 475,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.