Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterunterteil 2 Stufen Alu.Zum Anlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterunterteil 2 Stufen Alu.Zum Anlehne
Leiterunterteil 2 Stufen Alu.Zum Anlehne
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681631
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12024
EAN/GTIN:
     4031405120242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Glasreinigerleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium · Stabile Rechteckrohr-Holme · 80 mm tiefe · geriffelte Stufen · 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung · Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung · Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt · Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) · Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden · da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf · Stufenabstand: 263 mm · Leiterneigung: 70° · Maximale Belastung: 120 kg · Mit dem Baukastensystem kann das einzelne Leiterunterteil mit dem passenden Leitermittel- und Leiteroberteil ganz individuell auf den jeweiligen Bedarfsfall zusammengestellt werden. Je nach Auswahl ist eine Kombination von maximal vier Einzelteilen möglich, dabei darf die Standhöhe von 5 Metern nicht überschritten werden.Weitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Holmhöhe: 73mm· Stufenabstand: 263mm· Holmbreite: 25mm· Neigung: 70°· Obere Außenbreite: 364mm· Tritt-Ausführung: Stufen· Untere Außenbreite: 900mm
Weitere Informationen:
Stufen:
2
Leiterlänge:
770 mm
Traversenbreite:
900 mm
Ausführung:
Zum Anlehnen
max. Gesamtbelastung:
120 kg
Material:
Aluminium
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, Steighilfe, Anlegeleitern, Aufstiegshilfe, Aluminiumleitern, Anstellleiter, Leiter, Stufenanlegeleitern, 8000654783
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,49*
€ 155,73*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 156,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 162,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 167,01*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 134,42*
€ 172,6522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.