Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe Stufenbreite 600mm senkr.H.max.2700mm A.2970mm 45Grad MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1681746
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600253
EAN/GTIN:
     4031405931114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°. Stufenbreite: 600 mm. Stufentiefe: 225 mm. Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm). Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich). Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits). Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Höhe: 3800mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
13
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
2970 mm
senkrechte Höhe max.:
2700 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: günzburger treppe 45 grad, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,45*
€ 1.216,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,49*
€ 1.216,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,85*
€ 1.216,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,47*
€ 1.220,36*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.422,94*
€ 1.690,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,35*
€ 2.011,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,88*
€ 1.953,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,13*
€ 1.841,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,03*
€ 1.761,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.448,88*
€ 1.724,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,94*
€ 1.693,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 241,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.