Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe Stufenbreite 800mm senkr.H.max.2500mm A.2761mm 45Grad MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1681760
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600272
EAN/GTIN:
     4031405002722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstiegshilfe
Plattformtreppen
Podesttreppen
Steighilfe
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°. Stufenbreite: 800 mm. Stufentiefe: 225 mm. Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm). Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich). Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits). Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Höhe: 3600mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
12
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
2761 mm
senkrechte Höhe max.:
2500 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
800 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,62*
€ 1.235,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,41*
€ 1.235,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,04*
€ 1.235,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,27*
€ 1.239,25*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.445,03*
€ 1.714,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,54*
€ 2.040,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,22*
€ 1.981,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,11*
€ 1.867,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.501,23*
€ 1.786,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.469,63*
€ 1.748,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,03*
€ 1.719,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 236,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.