Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenmodul Stufenbreite 800mm senkr.H.max.3120mm A.3680mm 45Grad MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681901
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     632315
EAN/GTIN:
     4031405948808
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Ein Treppen-Modul besteht aus einer Treppe mit beidseitigem Handlauf · einer Plattform · einem stirnseitigen Geländer sowie einer Sicherungstüre. Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch in Stahl-Gitterrost (R 12) · Aluminium-Gitterrost (R 13) · Stahl-Lochblech (R 13) oder Aluminium-Lochblech (R 13) lieferbar. Neigung: 45°. Stufenbreite: 800 mm. Stufentiefe: 225 mm. Beidseitige starre Handläufe und Geländer mit Fuß- und Knieleisten (Höhe: 1.100 mm). Stationäre Befestigung mittels Fußwinkel. Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Hinweis: Bitte bei Bestellung die exakte · werkseitig benötigte Höhe (Plattformoberkante) angeben. Die Treppen-Module werden passgenau gemäß Anforderung geliefert. Zwischenmaße werden zum Preis der nächst höheren Stufenanzahl geliefert · andere Treppenneigungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · max. Gesamtbelastung: 150kg · Außenbreite: 950mm · Material: Aluminium · Neigung: 45° · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
15
Oberfläche:
Aluminium geriffelt
Ausladung:
3680 mm
senkrechte Höhe max.:
3120 mm
Neigungswinkel:
45°
Stufenbreite:
800 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 15 stufen 45°, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.288,16*
€ 3.453,27*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.319,09*
€ 3.481,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.356,55*
€ 3.506,43*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.547,77*
€ 3.812,3348*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.684,43*
€ 3.841,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.481,42*
€ 4.142,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.452,73*
€ 4.108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.366,66*
€ 4.006,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.337,97*
€ 3.972,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,09*
€ 3.949,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.