Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückung 70Grad Stufen 5 Stufenbreite 650mm lichte H.1111mm A.1380mm MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1681924
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     303405
EAN/GTIN:
     4031405937109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 70°
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70°. Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen · geriffelten Stufen. 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung. Plattformlänge: 800 mm. Plattformbreite: 650 mm. Beidseitiger Handlauf und Geländer mit Fuß- und Knieleisten aus Rundrohren Ø 35 mm. Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung. Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Bauart-geprüft · entspricht DIN EN ISO 14122-3. Individuelle Höhen auf Anfrage. Maximale Belastung: 150 kg. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · Plattformlänge: 650mm · Außenbreite: 650mm · Belag: Aluminium geriffelt · Höhe: 2286mm · Lichte Plattformweite: 701mm · Material: Aluminium/Stahl verzinkt · Neigung: 70° · Senkrechte Höhe: 1190mm · Stufen-/Sprossentiefe: 225mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
lichte Höhe:
1111 mm
Ausladung:
1720 mm
Neigungswinkel:
70°
Stufenbreite:
650 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,12*
€ 747,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,31*
€ 747,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,12*
€ 748,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,80*
€ 751,77*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,27*
€ 809,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,10*
€ 962,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,20*
€ 937,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,48*
€ 908,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,27*
€ 851,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.