Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1682050 Herst.-Nr.: 63962 EAN/GTIN: 4031405639621 |
| | |
|
| | |
| Durch die manuelle Betätigung des Kipphebels wird die mechanische Verriegelung der Zustiegssicherung über eine Federmechanik geöffnet und durch eine automatische Verriegelung per Hand geschlossen · Einsetzbar bei Notleiteranlagen · Öffnungsrichtung rechts und links montierbar · mit integriertem Anschlag Weitere Informationen: | | passend für: | Notleiteranlagen | Ausführung: | drehbar | Material: | Stahl verzinkt | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,57* | € 592,61* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,08* | € 592,65* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,71* | € 596,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,85* | € 597,09* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,33* | € 815,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|