Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugangssperre abschl.Alu.f.Steigleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugangssperre abschl.Alu.f.Steigleitern
Zugangssperre abschl.Alu.f.Steigleitern
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1682051
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63499
EAN/GTIN:
     4031405634992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungsschranke
Sicherungstür
Zugangssicherung
Steigleitern
Sichert Steigleitern effektiv gegen unerwünschten Aufstieg durch Unbefugte · Einfaches Einhängen in die Sprossen über rückseitige Profile · Der Verschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel und das mitgelieferte Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel) · Höhe: 1.190 mm · Breite: 536 mm · Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 0,54 m· Höhe: 1190 mm
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
passend für:
Steigleitern
Ausführung:
abschließbar
Material:
Aluminium
Höhe:
1190 mm
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: 8000482253
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,22*
€ 297,60*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 247,34*
€ 302,9695*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,93*
€ 307,04*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 259,61*
€ 307,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,41*
€ 307,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.