Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1682052 Herst.-Nr.: 19960 EAN/GTIN: 4031405199606 |
| |
|
| | |
| Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport · Länge 1,0 mWeitere technische Eigenschaften:· Farbausführung: Blau Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Material: | Kunststoff | Breite: | 25 mm | Ausführung: | mit Klemmschloss | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,02* | € 7,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,47* | € 8,06* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,27* | € 8,30* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,97* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|