Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf f.Treppe m.Plattf.45Grad f.Stufen 9 Aluminium/Stahl verz.MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1682095
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600509
EAN/GTIN:
     4031405933859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°. Stufen- und Plattformbreiten: 600 · 800 oder 1.000 mm. Stufentiefe: 225 mm. Plattformlänge: 460 mm. Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert. Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig. Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich). Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits). Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind · muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminium/Stahl verzinkt · Breite: 50mm · Durchmesser: 40mm
Weitere Informationen:
für Stufenanzahl:
9
passend für:
Treppe mit Plattform 45°
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, günzburger treppe 45 grad, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Handlauf, Handlauf für Podesttreppen, Handläufe, Treppenhandlauf, Treppenhandläufe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,79*
€ 389,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,96*
€ 389,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,70*
€ 393,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,99*
€ 393,44*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,94*
€ 447,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.