Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf f.Treppe m.Plattf.60Grad f.Stufen 11 Aluminium/Stahl verz.MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1682097
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600591
EAN/GTIN:
     4031405933934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlauf für Arbeitsplattform
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60°. Stufen- und Plattformbreiten: 600 · 800 und 1.000 mm. Stufentiefe: 225 mm. Plattformlänge: 660 mm. Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert. Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9) · optional auch mit anderen Belägen erhältlich. Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig. Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich. Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich. Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung. Maximale Belastung: 1,5 kN/m2 · Stufenbelastung 150 kg · Gesamtbelastung 300 kg. Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis). Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind · muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen. Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten · welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden · was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminium/Stahl verzinkt · Breite: 50mm · Durchmesser: 40mm
Weitere Informationen:
für Stufenanzahl:
11
passend für:
Treppe mit Plattform 60°
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, guenzburger industrie-treppe, Handlauf, Handlauf für Podesttreppen, Handläufe, Treppenhandlauf, Treppenhandläufe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,07*
€ 397,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,30*
€ 397,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,27*
€ 400,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,50*
€ 400,84*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,62*
€ 454,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.