Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplattform L300xB600mm STA verz.f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenplattform L300xB600mm STA verz.f
Zwischenplattform L300xB600mm STA verz.f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1682127
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     63960
EAN/GTIN:
     4031405639607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steigleiter
Steigleiterzwischenplattform
Zwischenplattform Steigleiter
günzburger steigleiter
Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten. · Abmessungen ca. 600 x 300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
600 mm
Ausführung:
f.einzügige Steigleitern klappbar
Plattformlänge:
300 mm
Plattformbelag:
Stahl verzinkt
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: steigleiter, Plattform, Treppen - Überstiege - Laufstege, Plattformverlängerung, 8000248602
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,87*
€ 278,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 278,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 278,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,54*
€ 280,85*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,47*
€ 383,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.