Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplattform L300xB600mm Alu.elox.f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenplattform L300xB600mm Alu.elox.f
Zwischenplattform L300xB600mm Alu.elox.f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1682129
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     61960
EAN/GTIN:
     4031405619609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steigleiter
Steigleiterzwischenplattform
Zwischenplattform Steigleiter
günzburger steigleiter
Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten. · Abmessungen ca. 600 x 300 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium eloxiert
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
600 mm
Ausführung:
f.einzügige Steigleitern klappbar
Plattformlänge:
300 mm
Plattformbelag:
Aluminium eloxiert
Marke:
MUNK
Weitere Suchbegriffe: steigleiter, Plattformverlängerung, Plattform, Treppen - Überstiege - Laufstege, 8000248599
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,94*
€ 344,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,02*
€ 344,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,14*
€ 344,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,47*
€ 347,31*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,84*
€ 469,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,03*
€ 558,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.