Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CONNEXIS Safety+ Gr.9,5 (44) grau/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1683021
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631007.9.5
EAN/GTIN:
     4044465472688
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte NanoCarbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/gelb
Größe:
9,5 (44)
Serie:
Connexis® Safety+
Ausführung:
wasserabweisend
Material:
Veloursleder/Textil
Norm:
EN ISO 20345:2011
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 159,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 140,00*
€ 167,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,29*
€ 171,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,88*
€ 174,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 141,11*
€ 174,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,39*
€ 189,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,28*
€ 178,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,71*
€ 172,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,22*
€ 163,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 134,39*
€ 159,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,19*
€ 150,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.