Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel CONNEXIS Safety+ Gr.11 (46) grau/gelb S3 EN ISO 20345:2011


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1683068
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631013.11.0
EAN/GTIN:
     4044465473562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte NanoCarbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/gelb
Größe:
11 (46)
Schutzklasse:
S3
Serie:
Connexis® Safety+
Ausführung:
wasserabweisend
Material:
Veloursleder/Textil 2.0-2.2
Norm:
EN ISO 20345:2011
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HAIX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,96*
€ 172,32*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 143,95*
€ 173,79*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 136,70*
€ 174,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,58*
€ 179,00*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 159,01*
€ 192,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,74*
€ 207,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,34*
€ 201,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,22*
€ 184,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,38*
€ 169,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 140,83*
€ 167,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,70*
€ 162,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.