Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4370 D.0,8mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683773
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     43700804
EAN/GTIN:
     4251435504335
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 18 8 Mn ISO 14343-B: ~SS307 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER307Si Werkstoff-Nr.: 1.4370 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · Verbindungsschweißen von artverschiedenen Stählen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: Schwarz-Weiß-Verbindungen entsprechend TÜV-Kennblättern Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
0,8 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4370
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 11,472* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,9801*
€ 251,06632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,2701*
€ 249,03142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,24005*
€ 237,09566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,7301*
€ 216,25882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,08*
€ 204,7752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.