Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4551 D.2,4mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683801
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     45512411
EAN/GTIN:
     4251435506827
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4319, 1.4550, 1.4303, 1.4310, 1.4541, 1.4552, 1.3212 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4551
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 13,104* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,94*
€ 101,0786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.